text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M20X85


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 85 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Tövigmenetes L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 85
P 2.5
s 17

Szabványok

NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 51050.200.085
EAN 8715494610797
UBB 500633165955
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.