text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M18X90


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M18
Hossz 90 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Tövigmenetes L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 90
P 2.5
s 14

Szabványok

BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 51050.180.090
EAN 8715494610759
UBB 500633165534
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.