text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M12X65


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 65 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 65
P 1.75
s 10

Szabványok

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 51050.120.065
EAN 8715494610421
UBB 500633162234
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.