text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Rozsdamentes acél A2 M1,6X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M1.6
Hossz 6 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A méretek M20-nél nagyobb átmérővel minimum az 50-es tulajdonsági osztályba tartoznak.

Méretek

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Tövigmenetes L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 6
P 0.35
s 1.5

Szabványok

NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 51050.016.006
EAN 8715492262301
UBB 950351784331
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.