text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M8X25

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 25 mm
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 25
P 1.25
s 6

Szabványok

NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 45205.080.025
EAN 8715494294874
UBB 500577270399
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.