text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M8X20

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 20 mm
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Szabványok

ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 45205.080.020
EAN 8715494294867
UBB 500577270217
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.