text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M8X15

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 15 mm
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 15
P 1.25
s 6

Szabványok

BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 45205.080.015
EAN 8715494294850
UBB 500577270134
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.