text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M6X60

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 60 mm
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 60
P 1
s 5

Szabványok

DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 45205.060.060
EAN 8715494294836
UBB 500577269995
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.