text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M6X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 40 mm
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 40
P 1
s 5

Szabványok

BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 45205.060.040
EAN 8715494294812
UBB 500577269730
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.