text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M5X20

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 20 mm
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 20
P 0.8
s 4

Szabványok

NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 45205.050.020
EAN 8715494294713
UBB 500577268740
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.