My Favorites
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
45205
45205.050.010
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
P60
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alumínium
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
10 mm
Osztály
P60
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alumínium
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
10
P
0.8
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
45205.050.010
EAN
8715494294683
UBB
500577268419
UNSPSC
31161605