text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M4X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 12 mm
Osztály P60
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 12
P 0.7
s 3

Szabványok

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 45205.040.012
EAN 8715494294638
UBB 500577267916
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.