Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
45205
45205.100.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Alumínium P60 M10X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
P60
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alumínium
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
40 mm
Osztály
P60
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alumínium
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
Cikkszámok
Cikkszám
45205.100.040
EAN
8715494294935
UBB
500577270969
UNSPSC
31161605