text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M8X70

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 70 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Szabványok

NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 07170.080.070
EAN 8715492074294
UBB 953351855341
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.