text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M8X16

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 16 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Szabványok

ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 07170.080.016
EAN 8715492074188
UBB 950351457474
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.