text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M6X25

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 25 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 25
P 1
s 5

Szabványok

NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07170.060.025
EAN 8715492074010
UBB 950351457052
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.