text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M10X100

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 100 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott sárga passzivált
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 100
P 1.5
s 8

Szabványok

ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 07170.100.100
EAN 8715492074515
UBB 953351855671
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.