text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M8X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 60 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Szabványok

ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 07160.080.060
EAN 8715492071705
UBB 950351446741
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.