text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M8X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 20 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 20
P 1.25
s 6

Szabványok

BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07160.080.020
EAN 8715492071613
UBB 950351445917
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.