My Favorites
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07160
07160.080.010
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M8X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
10 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
10
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
07160.080.010
EAN
8715492071569
UBB
950351445677
UNSPSC
31161605