Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07160
07160.050.010
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
10 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
22
d-D
M5
dk (max.)
8.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
5
L (mm)
10
P
0.8
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07160.050.010
EAN
8715492071088
UBB
950351442781
UNSPSC
31161605