text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M3X25


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M3
Hossz 25 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Tövigmenetes L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Szabványok

DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 07160.030.025
EAN 8715492070838
UBB 950351441205
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.