text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M36X160


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M36
Hossz 160 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Tövigmenetes L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 160
P 4
s 27

Szabványok

ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 07160.360.160
EAN 8715492073549
UBB 955351104075
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.