text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M24X120


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 120 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Tövigmenetes L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 120
P 3
s 19

Szabványok

BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07160.240.120
EAN 8715492073365
UBB 950351455809
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.