text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M20X100


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 100 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Tövigmenetes L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 100
P 2.5
s 17

Szabványok

DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 07160.200.100
EAN 8715492073075
UBB 950351454737
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.