Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07160
07160.100.075
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Horganyzott 8.8 M10X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
75 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
32
d-D
M10
dk (max.)
16
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
10
L (mm)
75
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07160.100.075
EAN
8715492072016
UBB
951351666353
UNSPSC
31161605