text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M5X55


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 55 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 55
P 0.8
s 4

Szabványok

NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 07060.050.055
EAN 8715492056160
UBB 952351129509
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.