Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07060
07060.360.240
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M36X240
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
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
M36
Hossz
240 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
84
d-D
M36
dk (max.)
54
Tövigmenetes L ≤
110
k (max.)
36
L (mm)
240
P
4
s
27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
ISO
4762
Cikkszámok
Cikkszám
07060.360.240
EAN
8715492060365
UBB
952351357043
UNSPSC
31161605