text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M33X130


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M33
Hossz 130 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Tövigmenetes L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 130
P 3.5
s 24

Szabványok

BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762

Cikkszámok

Cikkszám 07060.330.130
EAN 8715492060136
UBB 952351355229
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.