Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07060
07060.300.280
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M30X280
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M30
Hossz
280 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Tövigmenetes L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
280
P
3.5
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
07060.300.280
EAN
8715492060044
UBB
952351354560
UNSPSC
31161605