text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M30X220


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 220 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Tövigmenetes L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 220
P 3.5
s 22

Szabványok

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07060.300.220
EAN 8715492060006
UBB 952351354156
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.