text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M27X140


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M27
Hossz 140 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Tövigmenetes L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 140
P 3
s 19

Szabványok

NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 07060.270.140
EAN 8715492059703
UBB 952351352259
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.