text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M22X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M22
Hossz 50 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Tövigmenetes L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 50
P 2.5
s 17

Szabványok

DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07060.220.050
EAN 8715492059079
UBB 950351418377
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.