Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07060
07060.200.075
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M20X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
75 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Tövigmenetes L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
75
P
2.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-1
NF
E25-125
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07060.200.075
EAN
8715492058782
UBB
952351132305
UNSPSC
31161605