text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X35


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 35 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 35
P 2
s 14

Szabványok

DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 07060.160.035
EAN 8715492058102
UBB 950351413402
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.