text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M14X200


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Hossz 200 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Tövigmenetes L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 200
P 2
s 12

Szabványok

ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07060.140.200
EAN 8715492058027
UBB 952351347721
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.