Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07060
07060.120.260
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X260
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
260 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Tövigmenetes L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
260
P
1.75
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07060.120.260
EAN
8715492057723
UBB
952351347234
UNSPSC
31161605