text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X55


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 55 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 55
P 1.5
s 8

Szabványok

DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 07060.100.055
EAN 8715492057150
UBB 950351409384
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.