text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M6X120


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 120 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 120
P 1
s 5

Szabványok

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 07000.060.120
EAN 8715492044464
UBB 950351371089
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.