MAVE B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07000
07000.040.050
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M4X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
50 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
50
P
0.7
s
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
Cikkszámok
Cikkszám
07000.040.050
EAN
8715492043719
UBB
950351366881
UNSPSC
31161605