text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M48X200


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M48
Hossz 200 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 108
d-D M48
dk (max.) 72
Tövigmenetes L ≤ 150
k (max.) 48
L (mm) 200
P 5
s 36

Szabványok

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 07000.480.200
EAN 8715492049476
UBB 950351397571
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.