Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07000
07000.420.200
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M42X200
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
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
M42
Hossz
200 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Tövigmenetes L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
200
P
4.5
s
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07000.420.200
EAN
8715492049292
UBB
950351397084
UNSPSC
31161605