text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M42X140


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M42
Hossz 140 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Tövigmenetes L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 140
P 4.5
s 32

Szabványok

NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 07000.420.140
EAN 8715492049261
UBB 950351396748
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.