text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M39X140


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M39
Hossz 140 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 90
d-D M39
dk (max.) 58
Tövigmenetes L ≤ 120
k (max.) 39
L (mm) 140
P 4
s 27

Szabványok

ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 07000.390.140
EAN 8715492049179
UBB 950351396177
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.