text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M30X200


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M30
Hossz 200 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Tövigmenetes L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 200
P 3.5
s 22

Szabványok

NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 07000.300.200
EAN 8715492048523
UBB 950351392861
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.