Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07000
07000.300.140
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M30X140
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M30
Hossz
140 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
72
d-D
M30
dk (max.)
45
Tövigmenetes L ≤
100
k (max.)
30
L (mm)
140
P
3.5
s
22
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
07000.300.140
EAN
8715492048462
UBB
950351392374
UNSPSC
31161605