text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M24X65


Cod Articol
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Átmérő M24
Hossz 65 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensiuni

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Tövigmenetes L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 65
P 3
s 19

Standarde

BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numerele articolelor

Cod Articol 07000.240.065
EAN 8715492047717
UBB 950351388745
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.