MAVE B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07000
07000.240.055
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M24X55
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
55 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Tövigmenetes L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
55
P
3
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
Cikkszámok
Cikkszám
07000.240.055
EAN
8715492047694
UBB
950351388588
UNSPSC
31161605