text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M24X180


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Hossz 180 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Tövigmenetes L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 180
P 3
s 19

Szabványok

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 07000.240.180
EAN 8715492047861
UBB 950351389990
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.