MAVE B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07000
07000.220.050
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M22X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Diâmetro
Comprimento
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Diâmetro
M22
Comprimento
50 mm
Classe
12.9
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Méretek
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Tövigmenetes L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
50
P
2.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NF
E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
07000.220.050
EAN
8715492047403
UBB
950351387267
UNSPSC
31161605